Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phas ig, 15 kW, IP54, Funkentstö SPX020A2-4A1B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7366724
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125291
EAN/GTIN:
     4015081228973
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
frequenzumrichter 15kw
netzentstörfilter
Frequenzumrichter, Typkenner: SPX, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150% Überlast: Ie = 31 A, Bemessungsbetriebsstrom bei 110% Überlast: Ie = 38 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für innen- und außenbelüftete Wechselstrommotoren mit 50 Hz bzw. 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 15 kW, 110% Überlast: P = 18.5 kW, 150% Überlast: IM = 29.3 A, 110% Überlast: IM = 36 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 20 HP, 110% Überlast: P = 25 HP, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: IM = 27 A, 110% Überlast: IM = 34 A, Schutzart: IP54, Feldbusanschaltung (optional): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, OLED-Anzeige, Zwischenkreisdrossel, Baugröße: FR6, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 Breite: 195 mm, Höhe: 237 mm, Tiefe: 558 mm, mit Bedienelement: false, Anzahl der analogen Ausgänge: 1, Unterstützt Protokoll für LON: false, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Schutzart (IP): IP54, mit PC-Anschluss: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 380...500 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: false, Art des Umrichters: sonstige, Bremschopper integriert: false, Einsatz im Industriebereich zulässig: false, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: false, Max. Ausgangsfrequenz: 320 Hz, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Unterstützt Protokoll für BACnet: false, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SPX020A2-4A1B1
Ident Code:
125291
Weitere Suchbegriffe: eaton frequenzumrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.511,33*
€ 2.613,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.508,97*
€ 2.614,72*
Frei Haus
ab € 2.531,66*
€ 2.639,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.553,17*
€ 2.656,63*
174 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.640,30*
€ 2.745,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.656,63*
€ 3.161,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.637,96*
€ 3.139,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.581,55*
€ 3.072,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.553,17*
€ 3.038,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
125052
ab € 60,89*
Zubehör
Eaton
125053
ab € 345,27*
Zubehör
Eaton
125054
ab € 112,43*
Zubehör
Eaton
125057
ab € 306,18*
Zubehör
Eaton
125060
ab € 76,73*
Zubehör
Eaton
125062
ab € 96,79*
Zubehör
Eaton
125063
ab € 193,38*
Zubehör
Eaton
125064
ab € 100,72*
Zubehör
Eaton
125065
ab € 130,81*
Zubehör
Eaton
125069
ab € 195,60*
Zubehör
Eaton
125079
ab € 67,88*
Zubehör
Eaton
126868
ab € 79,13*
Zubehör
Eaton
129001
ab € 21,00*
Zubehör
Eaton
139787
ab € 92,49*
Zubehör
Eaton
269505
ab € 104,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.