Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller 8.5 A, 4kW RASP58421PNT #199053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-71785133
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199053
EAN/GTIN:
     4015081971114
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 4kw eaton

Drehzahlsteller 8.5 A, 4kW RASP58421PNT #199053

RASP5-8421PNT-412R011S1_Drehzahlsteller, 8.5 A, 4 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2, 180/207 V DC, PROFINET, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, STO (Safe Torque Off), mit Lüfter
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
8,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler, eaton drehzahlregler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.305,07*
€ 1.420,97*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.307,62*
€ 1.421,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.309,12*
€ 1.421,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.317,90*
€ 1.438,04*
Frei Haus
ab € 1.354,81*
€ 1.479,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,97*
€ 1.690,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,32*
€ 1.675,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,65*
€ 1.620,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,22*
€ 1.585,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,07*
€ 1.553,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
198280
ab € 111,63*
Ähnlich
Eaton
198281
ab € 147,30*
Ähnlich
Eaton
198282
ab € 205,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.