Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Sensor-/-Aktorbox 8-fach,5-polig 757-185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-71808984
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-185
EAN/GTIN:
     4050821054344
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder

M12-Sensor-/-Aktorbox 8-fach,5-polig 757-185

M12-Sensor-/-Aktorbox
8-fach
5-polig
M23-Anschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
8
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10..30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
9 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: as-i verteiler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,22*
€ 78,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,03*
€ 79,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,45*
€ 81,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,6507*
€ 82,6071*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 72,22*
€ 82,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3204/190-050
ab € 107,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3204/190-100
ab € 144,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-8102
ab € 0,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3203/190-150
ab € 178,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
757-011
ab € 10,52214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.