Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor UC2000-30GM-IUR2-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M30 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 2 m 0-10 V/4-20 mA 10 → 30 V dc / 20 mA, IP65
Pepperl + Fuchs M30 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 2 m 0-10 V/4-20 mA 10 → 30 V dc / 20 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     3517A-71859942
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     104093
EAN/GTIN:
     4050143000289
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Stromsensor
Ultraschall Sensor

Ultraschall-Sensor UC2000-30GM-IUR2-V15

Erfassungsbereich: 80 ... 2000 mm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA 1 Spannungsausgang 0 ... 10 V
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Blindzone:
80 mm
Länge des Sensors:
114 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Einstellbarer Abstand:
120..2000 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,00*
€ 311,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,98*
€ 333,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 309,36*
€ 333,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 327,96*
€ 354,19*
Frei Haus
ab € 332,23*
€ 357,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,21*
€ 415,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,89*
€ 405,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,96*
€ 390,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
049801
ab € 62,03*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
107461
ab € 8,95*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112013
ab € 11,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 5-30
ab € 12,86*
Zubehör
Binder
79 3440 52 05
ab € 10,43*
Zubehör
Binder
79 3440 55 05
ab € 13,69*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,91*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.