Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke GL5-L/28a/115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabellichtschranke GL5-L/28a/115
Gabellichtschranke GL5-L/28a/115
Artikel-Nr.:
     3517A-71868015
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     801670
EAN/GTIN:
     4050143055593
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Gabellichtschranke GL5-L/28a/115

Gabelweite: 5 mm, Hindernisgröße: 0,8 x 1,8 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Gleichlicht , 940 nm, Signalausgang: 2 NPN antivalent , überspannungsfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: 2 m Kabel , 4 x 0,08 mm2 , PVC, Betriebsspannung: 5 ... 24 V DC , class 2, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
1,8 mm
Gabeltiefe:
8,5 mm
Gabelbreite:
5 mm
Bemessungsschaltabstand:
5 mm
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,36*
€ 23,34*
12 Tage
2
€ 4,45*
ab € 16,43*
€ 23,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,20*
€ 23,58*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,59*
€ 23,73*
€ 3,90*
ab € 18,63*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.