Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter 25mm PNP M8 Stecker E3Z-G82-M3J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoschalter 25mm PNP M8 Stecker E3Z-G82-M3J
Artikel-Nr.:
     3517A-71878618
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-G82-M3J
EAN/GTIN:
     4547648676946
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke

Fotoschalter 25mm PNP M8 Stecker E3Z-G82-M3J

Fotoschalter, Gabellichtschranke zwei optische Achsen, Gabelweite 25mm, PNP, M8 Stecker
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
1,5 mm
Gabeltiefe:
35 mm
Gabelbreite:
25 mm
Bemessungsschaltabstand:
25 mm
Max. Schaltabstand:
25 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.