Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder BL2-PLUS-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder BL2-PLUS-DE
Bewegungsmelder BL2-PLUS-DE
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71968130
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93405
EAN/GTIN:
     4007529934058
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder

Bewegungsmelder BL2-PLUS-DE

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360 Grad Erfassungsbereich, Zum Einbau in abgehängte Decken, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Manuelles Schalten über Taster möglich, Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen, Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme, Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich, Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltschwelle 500 Lux, Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,14*
€ 61,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,78*
€ 65,22*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 53,85*
€ 69,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,55*
€ 72,72*
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 74,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,72*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.