Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 93405 BL2-PLUS-DE BL2-PLUS-DE Präsenzmelder Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEG 93405 BL2-PLUS-DE BL2-PLUS-DE Präsenzmelder Deckenmontage
BEG 93405 BL2-PLUS-DE BL2-PLUS-DE Präsenzmelder Deckenmontage
Artikel-Nr.:
     4981-6153034
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93405
EAN/GTIN:
     4007529934058
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
B.E.G. LUXOMAT Decken-Präsenzmelder für Deckenmontage Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360o Erfassungsbereich Zum Einbau in abgehängte Decken Ein Kanal zum Schalten von Licht Manuelles Schalten über Taster möglich Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltschwelle 500 Lux Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung Spannung : 110-240 V 50/60 Hz Abmessungen : 80x61 mm Typische Leistungsaufnahme : 0,3 W Erfassungsbereich : vertikal 360o Reichweite : max. 8 m quer max. 4,8 m frontal max. 3,2 m sitzende Tätigkeit Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung : 50 m 2 /2,5 m Montagehöhe Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/5 m/2,5 m Schutzart/-klasse : IP23/Klasse II Umgebungstemperatur : -25 oC bis +50 oC Gehäuse : Polycarbonat, UV-beständig Ansc
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,14*
€ 61,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,78*
€ 65,22*
Lager 4981
13
€ 4,95*
ab € 53,85*
€ 69,68*
€ 5,00*
ab € 56,55*
€ 72,72*
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 74,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,72*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.