Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway DATA CONTROL N grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gateway DATA CONTROL N grau
Gateway DATA CONTROL N grau
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71968149
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93805
EAN/GTIN:
     4007529938056
Suchbegriffe:
Überwachungseinheit

Gateway DATA CONTROL N grau

Zentrale Überwachungseinheit für Sicherheitsleuchten mittels DALI-Bus gemäß IEC 62034 und 62386, Grundausstattung mit einem Router für vier DALI-Kreise, und damit für 256 Notleuchten, sowie einem DALI-Ladeteil für einen DALI-Kreis. Für die Vollausstattung sind drei weitere DALI-Netzteile erforderlich., Modulare Erweiterungsmöglichkeiten für größere Gebäude z.
Weitere Informationen:
Länge:
295 mm
Breite:
333 mm
Höhe:
129 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 929,21*
€ 1.057,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.099,12*
€ 1.235,36*
Frei Haus
ab € 1.110,72*
€ 1.247,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.311,15*
€ 1.467,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,36*
€ 1.470,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,67*
€ 1.460,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,43*
€ 1.405,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,93*
€ 1.362,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,12*
€ 1.307,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.