| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1872344 Herst.-Nr.: DATA-CONTROL-N EAN/GTIN: 4007529938056 |
| |
|
| | |
| Zentrale Überwachungseinheit für Sicherheitsleuchten mittels DALI-Bus gemäß IEC 62034 und 62386, Grundausstattung mit einem Router für vier DALI-Kreise, und damit für 256 Notleuchten, sowie einem DALI-Ladeteil für einen DALI-Kreis. Für die Vollausstattung sind drei weitere DALI-Netzteile erforderlich., Modulare Erweiterungsmöglichkeiten für größere Gebäude z.B. mit drei weiteren Routern und 12 DALI-Netzteilen zur Überwachung von 1024 Sicherheitsleuchten., Freie Bus-Topologie, Verpolungssicher, TCP / IP Vernetzung, E-Mail-Funktion, Fernwartung über Internet und VPN Kanal, Anzeige aller auftretender Fehler mit Lokalisierung und Zeitangabe, Automatische Selbsttests gemäß DIN EN 62034 sowie Führung eines Prüfbuches, Gruppenbildung, Dimmen, sowie Testzeiten programmierbar, Visualisierung, Blockierung der Notlichtfunktion, Passwortschutz Breite: 333 mm, Höhe: 129 mm, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Länge: 295 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | DATA-CONTROL-N | Ident Code: | 93805 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 928,02* | € 1.056,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.099,38* | € 1.235,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.107,77* | € 1.253,19* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.302,31* | € 1.467,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|