| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72062909 Herst.-Nr.: 70131323 EAN/GTIN: 4050143466689 |
| |
|
| | |
| Ultraschallwandler USI2500-27X#70131323 Erfassungsbereich: 1 ... 250 cm Leitungslänge: 1,5m, PUR Gerätestecker: M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 12,6 mm | Höhe des Sensors: | 26,6 mm | Länge des Sensors: | 21 mm | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,06* | € 172,67* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 152,64* | € 173,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 157,71* | € 178,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,93* | € 179,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 156,14* | € 180,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|