Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY (TP) 10x2x0,5 0035175/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenleitung, 20-adrig, 0,5 mm², grau, 0035175
PVC Datenleitung, 20-adrig, 0,5 mm², grau, 0035175
Artikel-Nr.:
     3517A-72184265
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035175/100
EAN/GTIN:
     4044774716954
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY (TP) 10x2x0,5 0035175/100

meistens bieten elektronische Geräte wenig Platz für die Installation von Kabeln und Leitungen, es werden kurze Weglängen und kleine Biegeradien benötigt, hierfür ist diese Leitung besonders gut geeignet, trockene und feuchte Räume, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), paarverseilter (TP)-Aufbau, in Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Paarweise Verseilung, dadurch weitgehend elektrische Entkopplung.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Anzahl der Verseilelemente:
10
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 5,0582*
€ 5,5582*
100
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,95*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 5,065*
€ 5,965*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,965*
€ 7,09835
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,895*
€ 7,01505
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,555*
€ 6,61045
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,395*
€ 6,42005
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,065*
€ 6,02735
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 596,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,52*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.