Paarverseilte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY (TP) - paarverseilte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer...
Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0034065, LAPP Die 0034065 eignet sich besonders für die Datenverkabelung und Steuerung in großen Industrieanlagen, für die Übertragung empfindlicher Signale und ...
Datenübertragungskabel, 0035175, LAPP Das 0035175 ist ein paarweise verdrilltes Datenkabel für Niederfrequenzanwendungen. Das Kabel ist für die feste Verlegung und für den bedingten flexiblen Einsa...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 1591153/100Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, Massiver blanker Kupferleiter, ...
UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/1000Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise, Für die Übertragung bei unt...
UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/300Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise, Für die Übertragung bei unte...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 10x2x0,5 0031364/300eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS4...
UNITRONIC LiYY (TP) 10x2x0,5 0035175/1000meistens bieten elektronische Geräte wenig Platz für die Installation von Kabeln und Leitungen, es werden kurze Weglängen und kleine Biegeradien benötigt, h...
Hersteller: LAPP Nennspannung: 50V Betriebstemperatur: -5...70°C Leitungs-Typ: zur Datenübertragung Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: grau Ader-Art: Cu Leitungs-Art: Li2YCY-...