Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 100A 3KC3430-2AA22-0AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72550250
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC34302AA220AA3
EAN/GTIN:
     4001869527383
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 100A 3KC3430-2AA22-0AA3

SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 4-polig, Iu: 100 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 100 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 80 A, Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm, Motorantrieb, am rechten Ende, langer Drehgriff, Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
176..288 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 596,69*
€ 672,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 581,08*
€ 672,80*
Frei Haus
ab € 613,90*
€ 689,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 727,13*
€ 811,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 779,21*
€ 868,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,24*
€ 799,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,51*
€ 796,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,18*
€ 774,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,05*
€ 752,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,69*
€ 710,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KC90008TL40
ab € 1.054,22*
Zubehör
Siemens
3KC96251
ab € 124,42*
Zubehör
Siemens
3KC96241
ab € 426,56*
Zubehör
Siemens
3KC96222
ab € 23,30*
Zubehör
Siemens
3KC96031
ab € 46,65*
Zubehör
Siemens
3KC96032
ab € 46,56*
Zubehör
Siemens
3KC96042
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.