Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter autom.,4-p, Iu: 125A 3KC6432-2TA20-0TA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72550287
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC64322TA200TA3
EAN/GTIN:
     4001869527451
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Netzumschalter autom.,4-p, Iu: 125A 3KC6432-2TA20-0TA3

SENTRON, ATE, Netzumschalter 3KC, automatisch, ATSE, 4- polig, Iu: 125 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 125 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 80 A, Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm, Motorantrieb, am rechten Ende, langer Drehgriff, Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
176..288 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 797,28*
€ 887,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 778,76*
€ 887,81*
Frei Haus
ab € 805,86*
€ 895,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.013,48*
€ 1.121,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,36*
€ 1.142,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,27*
€ 1.055,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,88*
€ 1.045,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,18*
€ 1.008,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,40*
€ 981,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,28*
€ 948,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KC96241
ab € 426,56*
Zubehör
Siemens
3KC96222
ab € 23,30*
Zubehör
Siemens
3KC96031
ab € 46,65*
Zubehör
Siemens
3KC96032
ab € 46,56*
Zubehör
Siemens
3KC96042
ab € 7,59*
Zubehör
Siemens
3KC97211
ab € 76,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.