Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennschalt. NH1, 250A 3NJ4123-3CF11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72551295
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ41233CF11
EAN/GTIN:
     4011209777880
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
siemens lasttrennschalter 250a

Sicherungslasttrennschalt. NH1, 250A 3NJ4123-3CF11

Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V AC Flachanschluss M10, für integrierbare Stromwandler mit elektronischer Sicherungs- Überwachung Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 für die Niederspannungsverteilung. Die 1- bzw. 3-polig schaltbaren Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen und Kabelverteilerschränken einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 476,98*
€ 551,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 487,55*
€ 556,37*
Frei Haus
ab € 493,19*
€ 562,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,02*
€ 564,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 505,57*
€ 573,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,37*
€ 662,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,33*
€ 656,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,09*
€ 627,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,04*
€ 602,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,55*
€ 580,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NJ49122DA00
ab € 21,38*
Zubehör
Siemens
3NJ49131AA01
ab € 19,53*
Zubehör
Siemens
3NJ49152FA20
ab € 38,00*
Zubehör
Siemens
3NJ49152GB20
ab € 34,13*
Zubehör
Siemens
3NJ49152DA20
ab € 37,99*
Zubehör
Siemens
3NJ49152FB10
ab € 53,03*
Zubehör
Siemens
3NJ49152HA10
ab € 52,69*
Zubehör
Siemens
3NJ49152DB20
ab € 37,79*
Zubehör
Siemens
3NJ49152FB20
ab € 37,99*
Zubehör
Siemens
3NJ49152EA20
ab € 37,96*
Zubehör
Siemens
3NJ49152GA11
ab € 171,96*
Zubehör
Siemens
3NJ49152EB20
ab € 38,01*
Zubehör
Siemens
3NJ49152GB10
ab € 52,69*
Zubehör
Siemens
3NJ49152FA10
ab € 53,01*
Zubehör
Siemens
3NJ49152GB11
ab € 172,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.