Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ampel TL40RD/GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ampel TL40RD/GR
LED-Ampel TL40RD/GR
Artikel-Nr.:
     3517A-72555344
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     637537
EAN/GTIN:
     4250035411906
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage

LED-Ampel TL40RD/GR

LED-Ampel rot/grün, 230 V, einschl. Halterung, um 180° schwenkbar, incl. Leuchtmittel, Maße (bxH): 170 x 467 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
10 W
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
2
Durchmesser Optik:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 104,06*
€ 130,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,85*
€ 131,34*
4 Tage
11
€ 6,95*
ab € 108,27*
€ 138,33*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,51*
€ 140,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 152,61*
€ 188,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.