Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Taster+Schild MODESTA GZM-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Taster+Schild MODESTA GZM-110
1-Taster+Schild MODESTA GZM-110
Artikel-Nr.:
     3517A-72650259
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810171
EAN/GTIN:
     4250111849210
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
klingelplatte edelstahl
tastenmodul

1-Taster+Schild MODESTA GZM-110

GZM-110 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
31 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Anzahl der Benutzer:
1
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,22*
€ 130,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 135,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,96*
€ 139,02*
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 140,60*
€ 5,95*
ab € 142,42*
€ 147,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.