Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Taster+Schild MODESTA GZM-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Taster+Schild MODESTA GZM-110
1-Taster+Schild MODESTA GZM-110
Artikel-Nr.:
     6012B-72650259
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810171
EAN/GTIN:
     4250111849210
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
klingelplatte edelstahl
tastenmodul

1-Taster+Schild MODESTA GZM-110

GZM-110 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
31 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Anzahl der Benutzer:
1
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom klingelplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,28*
€ 160,01*
Frei Haus
ab € 132,08*
€ 164,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,12*
€ 169,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,85*
€ 170,67*
€ 5,95*
ab € 143,70*
€ 178,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.