| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72659917 Herst.-Nr.: 1901241 EAN/GTIN: 4250111812375 |
| |
|
| | |
| Koppler-Multiplex i2-Bus, Hauptstrang BKM-141 BKM-141 Multiplex Koppler Hauptstrang Start REG 6D-Video lichtgrau. Start-Koppler-Hauptstrang Multiplex für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 6Draht-Video-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Erster Hauptstrang-Koppler zur Eröffnung der Hauptstrang-Kaskade. Versorgt nachgeschaltete Hauptstrang-Koppler mit Spannung und sind mit bis zu 15 weiteren Hauptstrang-Kopplern kaskadierbar. Weitere Informationen: | | Funktion: | erweitern | Installationstechnik: | Mehrdraht-System | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,03* | € 166,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,95* | € 168,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,77* | € 173,84* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,70* | € 178,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,30* | € 181,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|