| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72665046 Herst.-Nr.: PVU17080-0010 EAN/GTIN: 4035138034968 |
| |
|
| | |
| Videosprechanlgenset color 8 Tasten UP,Freispr. PVU17080-0010 Vorkonfiguriertes Paket für 8 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation VPUK color 8Tasten 1Spalte UP EN, Artikelnummer: AVU14080-0010, vorprogrammiert, 8x TASTA 3,5 Zoll Freispr. AP WS/WS, Artikelnummer: IVW5111-0145, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, 1x Schaltnetzteil TCS:BUS 2 TE, Artikelnummer: 0029764, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 8 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 8 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.437,12* | € 3.730,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.559,95* | € 3.849,16* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.573,59* | € 3.869,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3.579,71* | € 3.881,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.615,95* | € 3.885,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|