Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Stableuchte mit 3W LED Modul 1 1380 100 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Stableuchte mit 3W LED Modul 1 1380 100 001
Ex-Stableuchte mit 3W LED Modul 1 1380 100 001
Artikel-Nr.:
     3517A-72751139
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     11380100001
EAN/GTIN:
     4250959968159
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Stablampe
Stableuchte
ceag ex-leuchte led

Ex-Stableuchte mit 3W LED Modul 1 1380 100 001

Ex-Taschenlampe
Variante: Stabceag 0
Batterie: 4 x AA (enthalten)
Schutzklasse: III
Leuchtmittel: 3 W Power LED
Lumen: 120 lm
Nennbetriebsdauer: 15 Stunden
Gehäusematerial: XAG (Kunststoff)
Farbe des Gehäuses: Rot
Leuchtweite: 70 m
Durchmesser Lichtkegel: 220 cm
Weitere Informationen:
Batterieart:
Mignon
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
167 mm
Schutzart (IP):
IP68
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ex leuchte, ceag ex-leuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 160,25*
33 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,77*
€ 160,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,63*
€ 165,63*
Frei Haus
ab € 132,32*
€ 166,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.