Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Stableuchte mit 3W LED Modul 1 1380 100 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Stableuchte mit 3W LED Modul 1 1380 100 001
Ex-Stableuchte mit 3W LED Modul 1 1380 100 001
Artikel-Nr.:
     6012B-72751139
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     11380100001
EAN/GTIN:
     4250959968159
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Stablampe
Stableuchte
stablampe led

Ex-Stableuchte mit 3W LED Modul 1 1380 100 001

Ex-Taschenlampe
Variante: Stabceag 0
Batterie: 4 x AA (enthalten)
Schutzklasse: III
Leuchtmittel: 3 W Power LED
Lumen: 120 lm
Nennbetriebsdauer: 15 Stunden
Gehäusematerial: XAG (Kunststoff)
Farbe des Gehäuses: Rot
Leuchtweite: 70 m
Durchmesser Lichtkegel: 220 cm
Weitere Informationen:
Batterieart:
Mignon
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
167 mm
Schutzart (IP):
IP68
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stablampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 159,61*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,59*
€ 160,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,77*
€ 165,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 165,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.