Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,75 DBU 4510142/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H05V-K 1X0,75 DBU 4510142/100
H05V-K 1X0,75 DBU 4510142/100
Artikel-Nr.:
     3517A-72856549
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510142/100
EAN/GTIN:
     4044774700229
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

H05V-K 1X0,75 DBU 4510142/100

Einzelader H05V-K 1X0,75 DBU 100 M
Einzelader
1X0.75
dunkelblau
Ring
U0/U: 300/500 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Auch im Einweg-Großkarton erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6100
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10858*
€ 0,15158*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1186*
€ 0,1656*
3 Tage
1200
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,1432*
€ 0,1982*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,1654*
€ 0,232*
2 Tage
22700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,1737*
€ 0,2337*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 16,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,54*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,78*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,80*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,80*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.