| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72877582 Herst.-Nr.: TM4931 EAN/GTIN: 4021179262620 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor TM4931 Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit 1 x Pt 100 (nach DIN EN 60751, Klasse A) Einbaulänge EL 100 mm Messbereich -40...150 °C -40...302 °F Druckfestigkeit 25 bar Clamp DN50 (2" ) M12 Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt100 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,30* | € 144,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,62* | € 144,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 121,65* | € 148,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,05* | € 149,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,93* | € 152,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|