Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung L=1500mm weiß 2Dicht VLSBKM 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung L=1500mm weiß 2Dicht VLSBKM 1500
Blindabdeckung L=1500mm weiß 2Dicht VLSBKM 1500
Artikel-Nr.:
     3517A-72952226
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1207292
EAN/GTIN:
     4029299512748
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel

Blindabdeckung L=1500mm weiß 2Dicht VLSBKM 1500

Blindabdeckung Länge inkl. Dichtungen=1500 mm, IP54, weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1500 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,27*
€ 6,52*
3 Tage
503
€ 6,40*
ab € 4,29*
€ 6,54*
3 Tage
80
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,75*
1 Tag
121
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,00*
€ 3,90*
ab € 4,84*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167
ab € 10,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167WS
ab € 11,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207943SW
ab € 12,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205788SW
ab € 7,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206806
ab € 10,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201525
ab € 5,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205789AD
ab € 1,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207049
ab € 7,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207047
ab € 4,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207041
ab € 2,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207286AG
ab € 73,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207283AG
ab € 35,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207043
ab € 3,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207286
ab € 72,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.