| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72952893 Herst.-Nr.: 7019200 EAN/GTIN: 4018242390250 |
|
|
| | |
| Verbinder gerade Luceos H ZLK/5/01 Standard-Kupplungsstück ohne Zusatzfunktion zur Verbindung von abgehängten Lichtbandleuchten. Zur elektrischen und mechanischen Verbindung der Leuchten. Anschluss-Stecker im Lieferumfang enthalten. Für Hängeleuchten der Baureihe LuceoS. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 62,7 mm x 180 mm, H = 21,2 mm. Triangel-Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 63 mm | Breite: | 180 mm | Höhe: | 21 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,06* | € 35,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,21* | € 37,12* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,24* | € 37,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,25* | € 37,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,09* | € 38,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|