Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder gerade Luceos H ZLK/5/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder gerade Luceos H ZLK/5/01
Verbinder gerade Luceos H ZLK/5/01
Artikel-Nr.:
     6012B-72952893
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7019200
EAN/GTIN:
     4018242390250

Verbinder gerade Luceos H ZLK/5/01

Standard-Kupplungsstück ohne Zusatzfunktion zur Verbindung von abgehängten Lichtbandleuchten. Zur elektrischen und mechanischen Verbindung der Leuchten. Anschluss-Stecker im Lieferumfang enthalten. Für Hängeleuchten der Baureihe LuceoS. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 62,7 mm x 180 mm, H = 21,2 mm. Triangel-Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
63 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,01*
€ 36,97*
€ 5,00*
ab € 28,30*
€ 38,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,42*
€ 38,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,49*
€ 38,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,13*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.