Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter f.LED 100W 982235.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter f.LED 100W 982235.002
Konverter f.LED 100W 982235.002
Artikel-Nr.:
     3517A-72958366
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982235.002
EAN/GTIN:
     4051859169451
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
rzb zimmermann led treiber

Konverter f.LED 100W 982235.002

KonverterLess is more Flex, L 305 B 30 H 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 100w
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,55*
€ 119,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,54*
€ 120,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,31*
€ 124,53*
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 125,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,72*
€ 132,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.