| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72960263 Herst.-Nr.: 204172 EAN/GTIN: 4255686308285 |
| |
|
| | |
| Hochleist.-Lichtschranke Empfänger, 50000mm OEPQ 12 M50000G1L5M Hochleistungs-Lichtschranke, Empfänger Lieferumfang: Empfänger Reichweite: 0 50.000 mm (abhängig vom Sender) Betriebsspannung: 10 35 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 200 mA, NC Besonderheiten: Hohe Sendeleistung und Schmutzdurchdringung Gehäusematerial: Aluminium (eloxiert) Größe: 82 x 12 x 12 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +60 °C Schutzart: IP 67 Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Kabel, 5 m Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Empfänger | Bemessungsschaltabstand: | 50000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 200 mA | Einstellverfahren: | sonstige | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,08* | € 224,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,21* | € 230,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 202,01* | € 252,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|