Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte DALI 3000K SFlow D2-L #6896851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte DALI 3000K SFlow D2-L #6896851
LED-Anbauleuchte DALI 3000K SFlow D2-L #6896851
Artikel-Nr.:
     3517A-73050190
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6896851
EAN/GTIN:
     4018242375387
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte DALI 3000K SFlow D2-L #6896851

LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Anbauleuchte für die Deckenmontage. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch für die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L2). Für Paneeldecken im Modul 100. Mittels separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet (ZS1P 2000). Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRWD) mit hocheffizienten, weiß-polierten Reflektorkammern aus Kunststoff mit Diffusorscheibe für ein gleichmäßig ausgeleuchtetet Lichtbild mit höchstem Sehkomfort.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,65*
€ 353,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 298,39*
€ 355,87*
€ 5,95*
ab € 314,84*
€ 371,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 317,20*
€ 376,22*
Frei Haus
ab € 320,77*
€ 379,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,22*
€ 447,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,82*
€ 442,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,66*
€ 423,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,85*
Zubehör
TRILUX
6921000
ab € 28,95*
Zubehör
TRILUX
6817200
ab € 52,00*
Zubehör
TRILUX
7360300
ab € 89,85*
Zubehör
TRILUX
7853800
ab € 19,02*
Zubehör
TRILUX
6892300
ab € 6,02*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.