Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinblei-Akku-Modul DC 24 V 787-878/000-2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-73154708
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-878/000-2500
EAN/GTIN:
     4055143738101
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Reinblei-Akku-Modul DC 24 V 787-878/000-2500

Reinblei-Akku-Modul
Eingangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 20 A
Kapazität 2,5 Ah
mit Battery-Control
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Blei
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
160 mm
Höhe inkl. Pole:
186 mm
Breite:
86 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,61*
€ 446,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 411,77*
€ 450,38*
Frei Haus
ab € 413,78*
€ 454,68*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 424,404*
€ 464,134*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,5289*
€ 497,8537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,77*
€ 490,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.