Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinblei-Akku-Modul DC 24 V 787-878/000-2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-73154708
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-878/000-2500
EAN/GTIN:
     4055143738101
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Reinblei-Akku-Modul DC 24 V 787-878/000-2500

Reinblei-Akku-Modul
Eingangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 20 A
Kapazität 2,5 Ah
mit Battery-Control
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
160 mm
Höhe inkl. Pole:
181 mm
Breite:
86 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,59*
€ 449,38*
Frei Haus
ab € 412,75*
€ 453,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 413,94*
€ 457,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 423,454*
€ 467,814*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,9889*
€ 503,3437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,89*
€ 544,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,45*
€ 543,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,61*
€ 529,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,19*
€ 519,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.