| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73676179 Herst.-Nr.: 1219569 EAN/GTIN: 4047084421198 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang C4C-EB15030A10000 Sicherheitslichtvorhänge, deTec, C4C-EB15030A10000, deTec-Variante: deTec4 Core IP69K, Systemteil: Empfänger, Einsatzbereich: Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 12,5 m, Schutzfeldhöhe: 1.500 mm, Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig, Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K, Lieferumfang: Empfänger im IP69K Schutzgehäuse mit Anschlussleitung, 15 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download Weitere Informationen: | | Detektionsvermögen für Probekörper: | 30 mm | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.340,84* | € 2.523,63* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.370,44* | € 2.570,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.518,72* | € 2.714,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.548,90* | € 2.740,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|