| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000035572 Herst.-Nr.: 1219569 EAN/GTIN: 4047084421198 |
| | |
|
| | |
| SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge, deTec, deTec-Variante: deTec4 Core IP69K, Typ: Typ 4, Auflösung: 30 mm, Schutzfeldhöhe: 1.500 mm, Reichweite: 12,5 m, Systemanschluss: Leitung mit losem Leitungsende, 5-adrig, Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K, Lieferumfang: Empfänger im Schutzgehäuse nach IP69K mit vormontierter Leitung, 15 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download, Herstellernummer: 1219569 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.340,84* | € 2.523,63* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.370,44* | € 2.570,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.518,72* | € 2.714,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.548,90* | € 2.740,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|