Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte weiß Belviso D2 #7214751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Belviso D2 CDP LED3800ww 7214751 ETDD 01 Anbauleuchte 37W 4000lm 7214751
TRILUX Belviso D2 CDP LED3800ww 7214751 ETDD 01 Anbauleuchte 37W 4000lm 7214751
Artikel-Nr.:
     3517A-73851137
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7214751
EAN/GTIN:
     4018242426980
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Anbauleuchte weiß Belviso D2 #7214751

LED- Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung, rechteckig. Mit vier integrierten LED Paneelen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Direkt strahlend. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,16*
€ 674,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 582,36*
€ 679,31*
€ 5,95*
ab € 610,59*
€ 708,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 621,44*
€ 716,95*
Frei Haus
ab € 626,37*
€ 723,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,95*
€ 853,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,49*
€ 839,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,11*
€ 810,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,44*
€ 784,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,44*
€ 739,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6066940
ab € 517,58*
Ähnlich
TRILUX
6066951
ab € 563,47*
Ähnlich
TRILUX
6113351
ab € 575,34*
Ähnlich
TRILUX
6113551
ab € 575,38*
Ähnlich
TRILUX
6113751
ab € 574,88*
Ähnlich
TRILUX
6114051
ab € 593,85*
Ähnlich
TRILUX
6114251
ab € 595,40*
Ähnlich
TRILUX
6114451
ab € 581,47*
Ähnlich
TRILUX
7214451
ab € 563,65*
Ähnlich
TRILUX
7214440
ab € 517,31*
Ähnlich
TRILUX
7932962
ab € 854,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.