Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 1163mm 14pol 5000K DALI alu 9512AD.850.476.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 31 W, 9512AD.850.476.001 4600 lm, 850, alu,Lichtband, 14-pol.
RZB LINEDO, 31 W, 9512AD.850.476.001 4600 lm, 850, alu,Lichtband, 14-pol.
Artikel-Nr.:
     3517A-73866600
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9512AD.850.476.001
EAN/GTIN:
     4051859552598
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k

LED-Komplettmodul 1163mm 14pol 5000K DALI alu 9512AD.850.476.001

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung doppelt asymmetrisch. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, rzb lichtbandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,01*
€ 230,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,60*
€ 231,03*
Frei Haus
ab € 193,96*
€ 237,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,54*
€ 251,04*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 205,88*
€ 251,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.1
ab € 112,98*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.2
ab € 112,96*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000
ab € 84,77*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.1
ab € 84,75*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,85*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000
ab € 169,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.1
ab € 169,00*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.6
ab € 121,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.