| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73952504 Herst.-Nr.: MT70131 EAN/GTIN: 4020856701315 |
| |
|
| | |
| LED-Unterbauleuchte 3000K MT70131 Möbelunterbauleuchte mit integrierten LEDs. PIR-Sensor für berührungsloses Schalten und extra Hauptschalter an der Seite. Bis zu 10 Leuchten kombinierbar. inkl. 180cm Anschlußkabel und 30cm Verbindungskabel. Ideal für den privaten Gebrauch. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,98* | € 14,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,42* | € 16,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,29* | € 17,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,78* | € 18,25* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,03* | € 18,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|