Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter GHG 981 0037 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter GHG 981 0037 R0001
Sicherheitsschalter GHG 981 0037 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-73958841
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9810037R0001
EAN/GTIN:
     4250959902108
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter GHG 981 0037 R0001

Nicht-Ex-Sicherheitsschalter Standard 25 A für Industrieanwendung3-polig, Hilfskontakt: 1S, Leitungseinführungen: 2 x M32 + 1 x M25,Polyamid
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
110..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 305,18*
€ 364,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,24*
€ 369,30*
Frei Haus
ab € 312,86*
€ 372,56*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 366,65*
€ 428,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,30*
€ 439,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.