Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 16/0.03A Typ A IP41 GW95526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP
UP
Artikel-Nr.:
     3517A-75061197
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW95526
EAN/GTIN:
     8034035127793
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 16/0.03A Typ A IP41 GW95526

Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauoeffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrieten Befestigungskrallen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Geraetedose erfolgen. Der FI- Schutzschalter wird mit einer 55mm Abdeckung geliefert. Anschluss mit schraublosen Klemmen 2.5 mm² auf der Zu- und Abgangsseite.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,63*
€ 108,37*
2 Tage
5
€ 6,45*
ab € 86,72*
€ 108,48*
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 112,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,93*
€ 146,68*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 189,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.