Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildichtung WD NW 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-75069261
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19980200
EAN/GTIN:
     4013960387643
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Profil-Dichtung

Profildichtung WD NW 200

Der Profildichtring WD ist eine wasserdichte Dichtung aus EPDM, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieser Profildichtring WD für jedes Rohr, zusammen mit der Doppelsteckmuffe SD oder der transparenten Kabuflex Muffe, um eine wasserdichte Verbindung von Kabuflex® Rohren herzustellen. Die Verbindung von Kabuflex mit Doppelsteckmuffe und Profildichtring WD ist auf jedem Rohr wasserdicht bis 0,5 bar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
199,5 mm
Innendurchmesser:
183,5 mm
Stärke:
15,7 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profildichtung, dichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,38*
€ 6,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,3633*
€ 6,1633*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,4365*
€ 6,2265*
€ 3,90*
ab € 4,96*
€ 6,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,087*
€ 9,737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.