Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung AD27 M32x1,5 gewink. USW-M 5010.540.032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010540032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15010540032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75080665
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010540032
EAN/GTIN:
     4025113202567
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung

Sicherh.Verschraubung AD27 M32x1,5 gewink. USW-M 5010.540.032

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m32
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 26,38658*
€ 30,84658*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,2637*
€ 32,7137*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 30,093*
€ 34,883*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 49,02*
€ 73,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,883*
€ 41,51077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,833*
€ 40,26127
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,093*
€ 35,81067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 348,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
ab € 29,16*
Ähnlich
Flexa
ab € 29,98*
Ähnlich
Flexa
ab € 36,88*
Ähnlich
Flexa
ab € 39,36*
Ähnlich
Flexa
ab € 86,42*
Ähnlich
Flexa
ab € 115,29*
Ähnlich
Flexa
ab € 182,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.