Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung NPT 1/2 f.Metallschutzschl. 5342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75081988
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012130R0004
EAN/GTIN:
     5414363075714
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Winkel-Schlauchverschraubung

Verschraubung NPT 1/2 f.Metallschutzschl. 5342

45° - abgewinkelte Metall-Verschraubung, fuer fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 1/2 Zoll bzw 20 mm, Gewindeanschluss NPT 1/2 Zoll, Schutzklasse IP67
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
670
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 14,6402*
€ 17,2502*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 14,7242*
€ 17,2942*
50
Frei Haus
ab € 14,941*
€ 17,471*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 15,0225*
€ 17,5425*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,57053*
€ 19,21053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,2942*
€ 20,5801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,7242*
€ 17,5218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 864,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.