Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM S-Gehäusetür 2FB ohne Schließung GTP9HBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UM S-Gehäusetür 2FB ohne Schließung GTP9HBL
UM S-Gehäusetür 2FB ohne Schließung GTP9HBL
Artikel-Nr.:
     3517A-75107187
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP9HBL
EAN/GTIN:
     4015153662063
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

UM S-Gehäusetür 2FB ohne Schließung GTP9HBL

U,M,S-Gehäusetür 2FB ohne Schließung,Lüftungsschlitze,Bauhöhe 9
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
498 mm
Höhe:
1368 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,62*
€ 226,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,88*
€ 227,22*
Frei Haus
ab € 191,08*
€ 233,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.