| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75121522 Herst.-Nr.: ZS2009 EAN/GTIN: 4046929201032 |
| |
|
| | |
| Lichtzeit-Impulsschalter m.3 Modi 1S 16A ZS 2 Der ZS 2 vereint als moderner Lichtzeit-Impulsschalter (Stromstoßschalter) ein hohes Maß an Komfort, Flexibilität und Funktionsvielfalt bei einfacher Handhabung und Bedienung. Durch kurzes bzw. längeres Betätigen des Lichttasters kann zwischen zwei voneinander unabhängig einstellbaren Zeitbereichen ausgewählt werden. Damit wird eine individuell konfigurierbare Kurzzeit- / Langzeitumschaltung in einem Bereich von 0,25 bis 150 Minuten ermöglicht. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 55 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 253..207 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 60..50 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,79* | € 33,53* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,90* | € 33,64* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 24,86* | € 33,78* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,04* | € 34,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 25,65* | € 35,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|