| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75150378 Herst.-Nr.: 2CPX064860R9999 EAN/GTIN: 4011617648604 |
| |
|
| | |
| Anschlußklemme ZK150 Anschlussklemmen, zum Aufrasten auf Cu-Schienen mit Haltefeder, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 5 mm, Anschlussquerschnitt von 2,5 mm² bis 50 mm², Verpackungseinheit 1 Stück Weitere Informationen: | | Sammelschienendicke: | 5 mm | Sammelschienenbreite: | 12..30 mm | Geeignet für: | sonstige | Breite der Klemme: | 16 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 50 mm² | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | nein | Geeignet für Bandleiteranschluss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,08* | € 4,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,11* | € 4,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,16* | € 4,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,45* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|