| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75172337 Herst.-Nr.: 2CPX045821R9999 EAN/GTIN: 4011617458210 |
| |
|
| | |
| Seitenwand H8/T4 RSW84P2 (VE2) Seitenwände für TriLine-Standschränke, 2 Stück je Packeinheit Weitere Informationen: | | Geeignet als Seitenwand: | ja | Geeignet als Rückwand: | nein | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 425 mm | Breite: | 425 mm | Höhe: | 1913 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,34* | € 145,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 125,27* | € 146,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,70* | € 146,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 127,98* | € 149,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,16* | € 151,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|