| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949369 Herst.-Nr.: 2CPX045821R9999 EAN/GTIN: 4011617458210 |
| |
|
| | |
| Seitenwände für TriLine-Standschränke, 2 Stück je Packeinheit Farbe: grau, Breite: 425 mm, Höhe: 1913 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebautiefe: 425 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 12, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet als Seitenwand: true, geeignet als Rückwand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RSW84P2 | Ident Code: | 2CPX045821R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,34* | € 145,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 125,27* | € 146,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 124,70* | € 146,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 127,98* | € 149,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,16* | € 151,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|