Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 16A NH00 gB 500V 2000103.16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz 16A NH00 gB 500V 2000103.16
NH-Sicherungseinsatz 16A NH00 gB 500V 2000103.16
Artikel-Nr.:
     3517A-75173219
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     2000103.16
EAN/GTIN:
     4028854020094
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

NH-Sicherungseinsatz 16A NH00 gB 500V 2000103.16

MIt spannungsführenden Grifflaschen
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
16 A
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
€ 132,07002*
Frei Haus
€ 137,42001*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,07002*
€ 157,16332
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (€ 44,02334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.