Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseinsatz gG DII, 10A/AC500 DIIGG50V10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sicherungseinsatz gG DII, 10A/AC500 DIIGG50V10
D-Sicherungseinsatz gG DII, 10A/AC500 DIIGG50V10
Artikel-Nr.:
     3517A-75185588
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K200707
EAN/GTIN:
     4086500000050
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung dii

D-Sicherungseinsatz gG DII, 10A/AC500 DIIGG50V10

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,31*
€ 0,47*
2 Tage
233
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3684*
€ 0,5584*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,40*
€ 0,61*
5 Tage
253
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4171*
€ 0,6371*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
05863.063000
ab € 33,98*
Zubehör
Mersen
J1012606
ab € 26,41*
Zubehör
Mersen
E1012602
ab € 79,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.